Hylde i pladestål 200 mm dybe 2000

Art.-nr.: 928130 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 1.920 mm
Nyttebredde 1.880 mm
Nyttedybde 200 mm
Monteringshøjde 80 mm
Hældningsvinkel 90 grader; 110 grader
Dybdejusteringsområde 40 mm
Passer til type 2000
Hylde, udførelse Standard
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928130 2000
EAN/GTIN 4062406113216

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bunkning nedad eller opad. Indstillingsområde i dybden 110 mm.
Mulighed for at låse vandret 90° og skrå 110°.

Passer til:

Montering ved ophængning i bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590 (str. 1000) og skillevægge nr. 955430 og 955431.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Hvis der hægtes 1 hylde på hhv. for- og bagsiden af stolpekonstruktionen, opnås det dobbelte fralægningsareal. Hylderne kan forsynes med gennemsigtige opbevaringskasser, som du finder i del 96.