• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Filebænk, venstre side 3 skuffer, højre side 1 låge

Art.-nr.: 931400
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Konstruktionsudførelse: Vinkeljernkonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 90

Betegnelse

Udførelse:

  • Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektions-kabinet i konstruktion af sammensvejsede vinkeljern/pladestål, utroligt stabil.
  • Skuffer i pladestål med alu-gribeliste og etiketter. Kan trækkes op til 90 % ud.
  • Låger i pladestål, med papirholder på indersiden.
  • Stiftcylinderlåse med 2 nøgler hver, samme lås for hver filebænk.

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer og låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede.