Art.-nr.: 920311 1500

Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads (2 løftesøjler) Bæreevne maks. 500 kg 1500

Mærke: GARANT
Højdeudligning 25
Pladetykkelse 50
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 500
Udførelse højdeindstilling Elektrisk

Alle produktinformationer:

Pladskrævende gods

Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads (2 løftesøjler) Bæreevne maks....

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
0 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
DKK 17.546,00
plus moms plus fragt
1500
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Basisstel med eloxeret aluminiumsløfteenhed. Med travers til stabilisering. 50mm tyk plade af bøge-multiplex, vandfast limsamling. Trinløs højdeindstilling fra 740 − 1140 mm og hurtig og let at betjene via betjeningspanel. Betjeningspanel med memory-funktion til 3 forskellige arbejdshøjder.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 justerskruer.

Lakering:

Basisstel med aluminiumsløfteenhed og pulverlakerede stålrør, antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Anbefaling:

Ergonomisk arbejde til siddende og stående aktiviteter!

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Bemærk:

Der kan kun monteres kabinetter indtil maks. 500 mm højde under arbejdspladen.

Tekniske data

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)
500 kg
Udførelse højdeindstilling
Elektrisk
Pladetykkelse
50 mm
Højdeudligning
25 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til
740 mm - 1.140 mm
Bredde
1.500 mm
Dybde
700 mm
Arbejdsplade, længde
1.500 mm
Arbejdsplade, dybde
700 mm
Arbejdsplade, tykkelse
50 mm
Princip for højdeindstilling
komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs
ja
Bæreevne ved konstant belastning
350 kg
Maks. bæreevne
500 kg
Materiale, bordplade
PB Swiss Tools farvekodning efter størrelser
Overflade, bordplade
lakeret med klar lak
Betjeningspanel med display og memoryfunktion
ja
Vægt
70 kg
Produkttype
Arbejdsbord med elektrisk højdeindstilling

Tilbehør og reservedele

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven