{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Effektforbrug | 24 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Lyskilde | LED | |
Lyskilde kan udskiftes | nej | |
Lysfarve | neutral hvid | |
Farvetemperatur | 4.000 K | |
Belysning, kan dæmpes | trinløs | |
Lampearmatur, længde | 398 mm | |
Lampearmatur, bredde | 136 mm | |
Lampearmatur, højde | 33 mm | |
Type af fastgørelse | Bordklemme | |
Aktionsradius, 3D-ledarm | 180 grader | |
Tilslutningskabel, længde | 3 m | |
Produkttype | Bordlampe/arbejdspladslampe |
Artikelnummer | 923752 31 | |
EAN/GTIN | 2050002005518 |