Jordingsspiralkabel 10,3 mm

Art.-nr.: 972811 10,3
(DKK 55,84 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Længde 2.400 mm
Kontakttilslutning, trykknap (1) Jordingsarmbånd, tilslutning ⌀ 4,0 mm
Kontakttilslutning, trykknap (2) Spiralkabeltilslutning ⌀ 10,3 mm
egnet til international anvendelse ja
Personjording primær
Kabeltype spiral
Produkttype Jordingskabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972811 10,3
EAN/GTIN 4057989010274
Producentnummer C-191 086

Betegnelse

Udførelse:

Meget høj elasticitet og god tilbagestillingsevne. Trækaflastet flere steder i overgangsområdet. Strakt længde: 2,4 m, mod håndleddet udstyret med en 1 MΩ-personbeskyttelsesmodstand (position markeret). Udstyret med en 4,0 mm trykknap til jordingsarmbånd (internationalt kompatibel) og en 10,3 mm trykknap til steltilslutningen. Meget lav vægt giver en behagelig brugerkomfort.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven