{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 80 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 500 kg | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Model | A | |
Højde | 1.950 mm | |
Bredde | 950 mm | |
Dybde | 430 mm | |
Nyttehøjde | 1.820 mm | |
Antal hylder | 4 | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Greb, placering | midte | |
Vægt | 74 kg | |
Produkttype | Mappeskab |
Artikelnummer | 949531 1950/A | |
EAN/GTIN | 4062406080594 |