{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1 mm | |
Højdeindstilling, arbejdsplads | 850-1050 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Døråbningsvinkel | 180 grader | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×20 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
Serie | Ready-to-go | |
Højdeindstillingsområde | 850 mm - 1.050 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Understelsbredde | 1.300 mm | |
Understelsdybde | 700 mm | |
Skuffekabinet, nyttehøjde | 525 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
Princip for højdeindstilling | Elektrisk | |
Højdeindstilling, trinløs | ja | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀, fast hjul | 125 mm | |
Hjul-⌀, drejehjul | 125 mm | |
Materiale, hjul | Polyurethan | |
Stiktype indgang | F | |
Tilslutningsspænding | 250 V | |
Nominel spænding | 250 V | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Løftehastighed | 9 mm/s | |
maks. løftekraft | 6.000 N | |
Antal skuffer | 4 | |
Antal døre | 1 | |
Materiale, bordplade | Bøge-multiplex | |
ComfortClose | nej | |
Skydehåndtag | nej | |
kan sænkes | ja | |
Belægning, uden profil | ja | |
Vægt | 179,9 kg | |
Produkttype | mobil filebænk |
Artikelnummer | 924514 1500/DE | |
EAN/GTIN | 4062406101848 |