TYROLIT slibebånd 12x457 mm ZA-P48 PE YF JTS ZA60 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål/alu

Art.-nr.: 706310
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706310
EAN/GTIN 9003177063107
Producentnummer 706310
L-nummer L50140 2102

Betegnelse

Beskrivelse:

Premium *** remmene er specielt udviklet til Miniband kværnen og forhindrer, at der opstår korn på værktøjet pga. deres specielle bøjning. God slidstyrke og levetid giver konstante resultater med reduceret arbejdstid. Vores remme er nemme at håndtere og montere. TYROLIT-minibånd kan bruges universelt på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.
TYROLIT minibånd kan bruges universelt på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.

Egenskab:

Specifikation: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Mål: DxH
Dimension: 12x457
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: zirkoniumkorund
Korn: 60
Form: BÆLTE
Specifikation: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Kornstørrelse: 60
Dimension (D x H): 12 x 457
Boring: 457 mm
Bruttovægt: 0,009 kg
Nettovægt: 0,009 kg
Materiale egnethed: Rustfrit stål;Aluminium;Stål
Nettovægt: 0,009 kg
Materiale egnethed: aluminium;INOX;stål
Produktlinje: Premium

Fordel:

Zirconia aluminiumoxid og et ekstra kølelag for maksimal levetid og kølig slibning
Meget stor lagerfjernelse
ZA-P48 polyesternetunderlag med kølelag for højere aggressivitet, køligere slibning og kantstabilitet.

Anvendelse:

Til universel brug på stål, rustfrit stål og aluminium med minibåndslibere
Kornstørrelse 80/120 til en perfekt overfladefinish

Materiale:

Stål
Rustfrit stål
Ikke-jernholdige metaller

Passer til:

Til universel brug på stål, rustfrit stål og aluminium med minibåndslibere

Anbefaling:

Kornstørrelse 40/60 for den højeste fjernelse
Kornstørrelse 80/120 for en perfekt overfladefinish