Børste til tændrør 145x18x35 mm 3 rækker/M 0,15 mm PREMIUM ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 903434
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 903434
EAN/GTIN 9003179034341
Producentnummer 903434
L-nummer L50140 2777

Betegnelse

Beskrivelse:

De BEDSTE tændrørspensler er designet til bearbejdning af kontaktpunkterne på tændrør fremstillet af ikke-jernholdige metaller og er perfekte til det fineste arbejde. Udstyret med en tynd tråd lavet af messing, er der intet i vejen for skånsom behandling af ikke-jernholdige metaller. Bøgetræskaftet af høj kvalitet giver dig også en behagelig håndtering.

Egenskab:

  • Form: 90ZK DW
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 3 række(r)
  • Mål (B x C x L): 145 x 18 x 35 mm
  • Diameter: 145 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Hul: 35 mm
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Tråd af messing giver de bedste resultater på emner af ikke-jernholdige metaller
  • Udstyret med høj kvalitet bøgetræ håndtag
  • Tynd tråd til skånsom børstning

Anvendelse:

  • Til fint arbejde på ikke-jernholdige metaller
  • Ideel til bearbejdning af kontaktpunkterne på tændrør

Materiale:

Ikke-jernholdige metaller

Passer til:

Til fint arbejde på ikke-jernholdige metaller
Ideel til bearbejdning af kontaktpunkterne på tændrør