Beskrivelse:
Med de BEDSTE universalbørster fra Tyrolit kan du udføre arbejde som fjernelse af rust, maling og lak samt afgratning på den hurtigst mulige tid. Derudover er dette universalværktøj velegnet til rengøring af svejsesømme, overfladeforberedelse og finbearbejdning på stål. Produktet scorer med lang levetid og komfortabel håndtering.
Egenskab:
- Form: 90 H DG HÅNDBØRSTER MED GER. LEDNING
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 5 række(r)
- Mål (L x B x H): 290 x 38 x 25 mm
- Diameter: 290 mm
- Tykkelse: 38 mm
- Hul: 140 mm
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Universelt værktøj
- Udstyret med høj kvalitet bøgetræ håndtag
Anvendelse:
- Til bearbejdning af stål
- Ideel til afgratning, rengøring af svejsninger og rengøring af overflader
Materiale:
Stål
Passer til:
Til bearbejdning af stål
Ideel til afgratning, rensning af svejsninger og rengøring af overflader