Beskrivelse:
Boremotorer op til 3,5 kW, bløde til middelhårde betontilslag. Kvalitetsværktøj til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og konstant ydeevne, universel anvendelse og problemfri kernefjernelse. Segmentbor med TGD®-teknologi og ny segmenthøjde på 11,3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 300 mm for maksimal sikkerhed.
Egenskab:
- Form: HOHL1 50115 DIAMANT - HULBOR
- Materialets egnethed: Beton
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 24 - 4 - 11.3
- Mål (D x D x Y/AUFN): 142 x 500 x Pixie mm
- Diameter: 142 mm
- Tykkelse: 500 mm
- Kornstørrelse: 38
- Værktøj til: Kerneboring
Dimension: DxTxY/AUFN
Dimension: 142x500xPIXIE
E-klasse: 21011313
Linje: TGD
Toldtarifnummer: 82075010002
Kornstørrelse: 38
Form: HOHL1-50115E
Specifikation: 24 - 4 - 11.3
Kornstørrelse: 38
Dimension (D x D x Y/AUFN): 142 x 500 x PIxIE
Bruttovægt: 5.352 kg
Nettovægt: 5.097 kg
Materiale egnethed: beton
Fordel:
- Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
- Meget lang levetid.
Meget høj holdbarhed.
Materiale:
Beton