Beskrivelse:
Boremotorer over 3 kW, mellemhårde til hårde betontilslag. Kvalitetsværktøj til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og konstant ydeevne, universel brug og problemfri kernefjernelse. Segmentbor fra Ø 82 mm med TGD®-teknologi og ny segmenthøjde på 11,3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 300 mm for maksimal sikkerhed.
Egenskab:
- Form: HOHL1 50115 M DIAMANT - HULBOR
- Materialets egnethed: Beton
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 24 - 3.5 - 11.3
- Mål (D x D x Y/AUFN): 112 x 450 x 11/4″ mm
- Diameter: 112 mm
- Tykkelse: 450 mm
- Kornstørrelse: 38
- Værktøj til: Kerneboring
Fordel:
- Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
- Meget lang levetid.
Materiale:
Beton