Antræksbolte tætnet, form B 40

Art.-nr.: 308650 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
908 styk på lager
  • Spændebolt-standard: ISO 7388

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 40
Boreegenskab med boring
Spændebolt-standard ISO 7388
Krave-⌀ D 22,5 mm
Hoved-⌀ D1 18,95 mm
Samlet længde L 44,5 mm
L1 16,25 mm
Gevind M M16
Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 40
Nøglestørrelse 18 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308650 40
EAN/GTIN 4045197150981

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele