{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300265 14 |