{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Spænde-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
a | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309580 | 40 | |
ER-spændenøgle nr. 309680 | 40 | |
Udførelse | BT-DC | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 303710 40 | |
EAN/GTIN | 4062406250348 |