Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kombi-fræser-/dornadapter 16 mm

Art.-nr.: 306250 16
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Adapter HSK-A 100 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
Fræsedornlængde L3 med medbringerring 17 mm
Fræsedornslængde L4 27 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
Ekstra medbringerring nr. 309870 16
passende specialnøgle nr. 309840 16
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 306250 16

Betegnelse

Udførelse:

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue nr. 309860.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele