{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-F 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | F | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 32 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M8×1 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307518 10 | |
Producentnummer | 17.507.63.10 |