{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 18,5 mm | |
Længde L | 37 mm | |
Gevind M | M10 | |
Maks. tilspændingsmoment | 40 Nm | |
Produkttype | Reduktion |
Artikelnummer | 301397 M10X8 | |
EAN/GTIN | 4045197767332 |