• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værktøjsholder med konusholder Form F 2

Art.-nr.: 319745 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Form F
Til morsekonusskaft 2
VDI-størrelse VDI 40
h1 32,5 mm
Krave-⌀ d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 40
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319745 2
Producentnummer 319745 2

Betegnelse

Anvendelse:

Til værktøj med MK-skaft.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blade 2.