GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form C3 aksial højre 20 mm

Art.-nr.: 319126 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Form C
Skaft-⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Skaftbredde b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319126 20
EAN/GTIN 4067263238034

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco − Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.