Drevet værktøj radial, standard-pin 30-25-LIK

Art.-nr.: 319987 30-25-LIK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER25
VDI-størrelse 30
Værktøjsspænding ER25
l1 134 mm
b1 84 mm
b2 50 mm
h1 68 mm
x 100 mm
Køling intern
Produkttype Drevet værktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319987 30-25-LIK
EAN/GTIN 4067263265924

Betegnelse

Udførelse:

Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Drivkobling DIN 5480. Fastspænding af værktøjerne i AGW via ER-spændepatron med en ekstern møtrik eller hurtigskiftesystem Varia VX under licens EWS. Ekstern udvendig køling via ny kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjer centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min-1.
Kan bruges på stjernerevolver. Venstredrejet version, dvs. bearbejdning i hovedspindlens retning. Oversættelse 1:1. Version med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.
Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet.
Standard-justeringsliste (pin).

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
  • Overførsel af høje momenter.
  • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
  • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

Bemærk:

  • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-værktøjer (intern køling) tørløb, kølevæskefiltrering < 50 µm.
  • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
  • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.