Konsol 125

Art.-nr.: 361230 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Længde L 250 mm
Bredde B 154 mm
Basisenhedshøjde c −0,02 85 mm
Boringsafstand e 100 mm
Boringsafstand f 96 mm
Centrerbolt-⌀ k H7 30 mm
Notbredde n H7 20 mm
Forsænknings-⌀ u 13 mm
Boringsafstand x 125,5 mm
Boringsafstand y 200 mm
passer til farvekode T-Rex; Centro Gripp
Produkttype Konsol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361230 125
EAN/GTIN 4250364401456
Producentnummer 6921885009042

Betegnelse

Passer til:

T-Rex nr. 361202 / Centro-greb nr. 361180.

Leveringsomfang:

Konsol inklusive 1 bolt, 2 pasnotsten og 4 skruer.