Parallelklodser, par, 125×5 Magnetisk underside 20 mm

Art.-nr.: 366323 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 125 mm
Bredde 5 mm
Højde 20 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Hårdhed 60 HRC
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366323 20
EAN/GTIN 4062406298333

Betegnelse

Fordel:

  • Fleksibel anvendelse takket være integrerede stavmagneter på undersiden.
  • Reduktion af klargøringstiden.