{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Kæbehøjde h | 26 mm | |
Højde, h1 | 23 mm | |
Højde, h2 | 16 mm | |
Højde, h3 | 14 mm | |
Kæbelængde l | 60,6 mm | |
Trin s | 4 mm | |
Til type | 125 | |
passer til farvekode | T-Rex | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361217 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402293 | |
Producentnummer | 6921884034931 |