Udførelse:
Kompakt og stærk permanentmagnet med skruestik til værktøjsfri fastspænding af forskellige komponenter på magnetiske overflader.
- Mobil, fleksibel og hurtig at bruge. Tilpasser sig enhver arbejdsplads takket være det kompakte design og den ekstra smalle permanentmagnet.
- Optimerer enhver arbejdsplads: Rent og sikkert arbejde til en lang række forskellige anvendelser.
- Modulsystem: Det unikke modulsystem garanterer en sikker fiksering i en lang række forskellige arbejdssituationer og kan løbende udvides med passende tilbehør.
- Skruestikken har et spændeområde på 108 mm og en bakkebredde på 100 mm.
- Udskiftelige spændebakker i forskellige højder til fastspænding af større materialer såsom plader og rør.
- Takket være det innovative 2-rotorsystem opnås op til 7800 N holdekraft til sikker fastspænding på alle magnetiske overflader – selv på tynde plader (fra 4 mm tykkelse).
- Fastspænding på trange steder eller lodrette flader? Takket være det kompakte design og den ekstra smalle permanentmagnet er det ikke noget problem.
- Præcis justering af permanentmagneten ved hjælp af 30 % formagnetisering.
- Sikker fastspænding af komponenter til videre bearbejdning med forskellige elværktøjer, f.eks. vinkelslibere, boremaskiner, save, MULTIMASTER osv.
Leveringsomfang:
1 × permanentmagnet, 1 × monteringsplade, 1 × skruestik, 1 × indvendig sekskantnøgle 3 mm, 1 × surringsbælte.