• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bakke, blød af aluminum til bakke-hurtigskiftesystem 80 mm

Art.-nr.: 362654 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Aluminium
Kæbehøjde h 45 mm
System 3
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362654 80
Producentnummer 3-080-AL-N

Betegnelse

Udførelse:

SolidCLAMP®. Det nyskabende Click-and-Go-system til hurtigt og nemt bakkeskift på mange forskellige skruestikke.
Andre bakkebredder på forespørgsel.

Fordel:

  • Den hurtigste måde at skifte bakke på. Maskinen kan køre i længere tid på grund af minimale installationsomkostninger.
  • Største repeterbare præcision med spændekontur, der kan vælges frit.
  • De bløde bakker kan bruges uafhængigt af fabrikanten. Det er nemt af skifte dem fra en skruestik fra fabrikant 1 til en fra fabrikant 2.
  • Ingen skrueforbindelser og derfor ingen ophobning af spåner.

Funktion:

Hurtig, enkel fastklikning af de bløde bakker på grundbakkerne. Ingen besværlig fastskruning af bakkerne på skruestikken nødvendig.

Materiale:

Mellemfast aluminium.

Passer til:

Grundbakker nr. 362635 str. 1, 2, 3, 5, 8, 10 og nr. 361132 str. 100, 125 (System 3).