• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Roterende pinol til skifteindsatser 3

Art.-nr.: 321265 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Til emnevægt 400 kg
Længde 1 56 mm
L2 10 mm
Udv. ⌀ D1 12 mm
Skaft-⌀ D2 25 mm
passer til farvekode K12
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321265 3
EAN/GTIN 4045197774446

Betegnelse

Udførelse:

  • Med forlænget spids og aftrykningsmøtrik, specielt til CNC-maskiner.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Specielt rulleleje til høje belastninger, også ved høje omdrejningstal.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til høj belastning og høje omdrejningstal, specielt til NC-maskiner.
Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320627 - 320631.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.
Aftrykningsmøtrik til NC-maskiner, for at kunne tage spidsen ud af pinoldokken.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele