Roterende pinol med trykvisning og forlænget spids 4

Art.-nr.: 321770 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK4
Hus-⌀ D 72 mm
Nyttelængde B 137,5 mm
Største spids-⌀ 60° A 14 mm
Største spids-⌀ 30° A 32 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,01 mm
Spidslængde C 52,5 mm
Til emnevægt 550 kg
Maks. aksial spændekraft 900 daN
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321770 4
EAN/GTIN 4019208018720
Producentnummer 079921

Betegnelse

Udførelse:

  • Det indstillede tryk (spændekraft) kan aflæses i daN direkte på manometer-kontrolglasset.
  • Løbespidsen, understøttet af en tallerkenfjederpakke, har en stor fjederbane.
  • Kort, stabil konstruktion med lang akse. Løbespids gennemhærdet og fintslebet.
  • Høj præcision takket være præcist rulleleje
  • Med specialtætning mod snavs og kølemiddel, vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Alle tilfælde, hvor spændetrykket skal holdes inden forbestemte grænser for enten at undgå at deformere emner ellerfor at spænde sikkert med tilstrækkeligt tryk.
  • Som pinol til hydromekaniske medbringerpinoler nr. 327451327541, da medbringerne skal trykkes ind i emnet.
  • Ved emner, der udvider sig meget pga. høj spåntagningsvarme.
  • Til fastspænding af lange, slanke emner for at undgå bøjning.
  • Til fastspænding af tunge emne, hvor spændetrykket skal kontrolleres.