Roterende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik 3

Art.-nr.: 321250 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Hus-⌀ D 74 mm
Nyttelængde B 79,4 mm
Hårdmetal-⌀H 14 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Til emnevægt 360 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321250 3
EAN/GTIN 4019208059631
Producentnummer 221023

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°.
  • Med hårdmetalspids til små centre og lille aftrykningsmøtrik.
  • Enhed og løbespids (mulighed for flerdelt efterslibning) er hærdede.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af tynde emner ved høje omdrejningstal.