Medbringerskiver direkte fortandet, slebet Venstreløb 26-50 mm

Art.-nr.: 327472 26-50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsområde-⌀ 26 mm - 50 mm
Spændekreds-⌀ A 25 mm
Længde C 30 mm
Passende centrerspids-⌀ D 16 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327472 26-50
EAN/GTIN 4067263558286

Betegnelse

Udførelse:

Medbringerskiver af højtlegeret værktøjsstål, direkte fortandet med defineret slebet tandgeometri. Det betyder præcist definerede kantradier for længere standtid og optimalt greb.

Passer til:

Medbringerpinol-basisenhed nr. 327455, 327465.

Bemærk:

Medbringerskiver kompatible med det gamle nr. 327601/7611/7641/7651-system CoAE Röhm.
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
    Arbejdsområde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven