ZeroClamp opretningssæt 22/40 mm

Art.-nr.: 360015 22/40
Rabat
774,79 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Notbredde B 22 mm
Klemmetykkelse S 40 mm
Produkttype Rettebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360015 22/40
EAN/GTIN 4045197377166

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til parallel justering i T-noterne.
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
    Notbredde B / klemtykkelse S (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven