Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Højdeelement kort 5

Art.-nr.: 370094 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 7600z
T-notbredde 14 mm
Til type 5
Monteringsskrue G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 95 mm
Monteringsskrue G1 M8
Produkttype Højdeelement

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370094 5
Producentnummer 554822

Betegnelse

Udførelse:

  • Sænksmedet mellemelement i legeret sejhærdet stål, sort forzinket.
  • Mulighed for flere spændehøjder ved opbygning af flere højdeelementer.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringssæt og cylinderskrue.