Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Højdecylinder 32 mm

Art.-nr.: 370077 32

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8
Udvendig ⌀ D 24 mm
Maks. moment 29,4 Nm
Længde L 32 mm
Produkttype Anordningsspændesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370077 32
Producentnummer K0018.08032

Betegnelse

Anvendelse:

Til forlængelse af spændekroge nr. 370070.