{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 4 | |
Spændekraft op til maks. | 75 kN | |
A | 51 mm | |
A2 | 34 mm | |
H1 | 0 mm - 100 mm | |
Højde, H2 | 31 mm | |
B2 | 70 mm | |
L | 235 mm | |
T-notbredde | 20 / 22 / 24 / 28 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370115 4 | |
Producentnummer | 79913 |