{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Notbredde a | 16 mm | |
Type | 6314AV | |
Spændehøjde h | 13 mm - 58 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 1616125 | |
Længde L | 125 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 25 mm | |
Afsatshøjde A1 | 10 mm | |
Afsatsdybde A2 | 12,5 mm | |
Afstand e, spids til not | 26 mm | |
Notlængde f | 45 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370685 16 | |
EAN/GTIN | 4020772074630 | |
Producentnummer | 74633 |