{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6844J | |
Spændeslag | 67 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 4.000 N | |
Samlet højde H | 149 mm | |
Samlet længde L | 364 mm | |
Trykskrue | M12×50 mm | |
Gevind på spænderens ende | M24×1,5 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376700 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008567 | |
Producentnummer | 557399 |