Lamelblok (enkelt, ikke-magnetisk) 2

Art.-nr.: 380820 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 72 mm
Bredde 45 mm
Højde 22 mm
Udførelse plan
Polretning tvær
Vægt 0,5 kg
Produkttype Lamelblok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380820 2
EAN/GTIN 4045197310972
Producentnummer 248.60-72X45X22-QE

Betegnelse

Udførelse:

  • Stål-messing-forbindelse.
  • Langs- og tværpoldeling. Flad eller med prisme.
  • Lameller i 1 mm messing / 3 mm stål, klæbet uden trækanker.
  • Selve lamelblokkene er ikke magnetiske.
  • Højdetolerance ± 0,5 mm.

Anvendelse:

  • Kan kun anvendes i forbindelse med magnetopspændingsplader til bearbejdning af uregelmæssige emner
  • Enhver form for profilering kan indarbejdes i blokkene.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven