{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 280 mm | |
Bredde B | 280 mm | |
Højde H | 68,5 mm | |
Mål D | 220 mm | |
Magnetfelthøjde | 6 mm | |
Polpladens slidstyrke | 6 mm | |
Vægt | 29 kg | |
Nominel magnetkraft | 130 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380040 280 | |
EAN/GTIN | 4045197781765 |