Elektro-permanent-magnetspændeplade UniPower 610UP

Art.-nr.: 382000 610UP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 970 mm
Bredde 560 mm
Højde 51 mm
Polantal 60
Poldeling 62 mm
Vægt 192 kg
Maks. holdekraft 362 kN
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Magnetspændeplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 382000 610UP

Betegnelse

Udførelse:

  • Innovativ og patenteret monoblok-konstruktion af hensyn til maksimal stivhed og pålidelighed.
  • Lynkobling til de elektriske tilslutninger.
  • Gevindbøsninger i hver pol af yderst stabilt materiale.
  • Robust takket være monoblock-konstruktion og anvendelse af integrerede polplader.

Fordel:

  • Vibrationsfri bearbejdning skåner værktøj og maskine.
  • Interferensfri femsidet bearbejdning.
  • Fuld udnyttelse af vandringerne.
  • Markant reduktion af klargøringstider.
  • Ufølsom over for strømsvigt.
  • Hurtig og præcis planparallelfræsning.
  • Ensartet spændekraft over hele opspændingsfladen.
  • Lille konstruktionshøjde
  • Meget store holdekræfter
  • Enkel og hurtig positionering af emnerne.

Anvendelse:

Anvendelse til form-, anlægs- eller maskinfremstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive styring ST200FA med 5-polet stik, til styring af en magnetspændeplade.

Specialtilbehør:

Polforlængere nr. 382010.

Bemærk:

Installationspakke til aktivering af flere elektriske permanent-magnetspændeplader kan leveres på forespørgsel!
Strømkabel leveres uden tilslutningsstik. Nettilslutning 400 V / 50 Hz.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele