{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til spændepatroner ER | 25 mm | |
Til skæreområde | M6−20 | |
Udhængslængde L | 84 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Spændeområde ⌀ D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀d | 32 mm | |
L1 | 63 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338130 25 | |
EAN/GTIN | 4045197343178 |