{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M4 − M12 | |
Adapter | Skaft-⌀ 25 mm | |
Holder-standard | DIN 1835 B, E | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Længdeudligning, tryk | 0,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 0,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 28 mm | |
Udragende længde, A-mål | 75 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 338198 16 | |
EAN/GTIN | 4062406511104 |