• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Gevindskærepatron, ER-synkro BT 40

Art.-nr.: 338193
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
93 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Form: AD

Betegnelse

Udførelse:

  • Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
  • Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
  • Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

Anvendelse:

  • På bearbejdningscentre med synkronspindel.
  • Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
  • Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.
Spændebolt nr. 308760308806.

Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.