Mandrino di maschiatura, Synchro ER BT 40

Codice art.: 338193
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Forma: AD

Descrizione

Esecuzione:

  • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
  • Incremento della durata del maschio a filettare/rullare.

Uso:

  • Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare n. art. 309399 e 309447.
Codoli n. art. 308760308806.

Nota:

Non sgrassare i mandrini di maschiatura Synchro.