Trykspændetænger runde, DIN 6343 36 mm

Art.-nr.: 329550 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 36 mm
Type 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Samlet længde L 94 mm
Vinkel α 15 grader
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329550 36
EAN/GTIN 4045197309846
Producentnummer 10128013600

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm glat. Fra ⌀ 8,5 mm med tværriller.
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
    Spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven