Spændehoved med tvær- og længderiller 33 mm

Art.-nr.: 329954 33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 33 mm
Adapter SK 100
Spændeflade Tvær- og længderiller
Hårdhed 60 HR
Profil rund
Længde L 59 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329954 33
EAN/GTIN 2050001925268
Producentnummer SK100BZR33,0

Betegnelse

Udførelse:

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.
Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!
Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
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
    Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven