{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 80 mm | |
Gennemgang E | 19 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 39,5 mm | |
Højde, med bakker H2 | 53,5 mm | |
Centrer-⌀ B | 56 mm | |
Centrerdybde C | 3 mm | |
Nøglefirkant K | 6 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
maks. omdrejningstal | 7.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310500 80 | |
Producentnummer | 102513 |