{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 160 mm | |
Gennemgang E | 42 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 65 mm | |
Højde, med bakker H2 | 91 mm | |
Centrer-⌀ B | 125 mm | |
Centrerdybde C | 4 mm | |
Nøglefirkant K | 10 mm | |
Vægt | 8,2 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.600 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310500 160 | |
Producentnummer | 100717 |