Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus 200/6 mm

Art.-nr.: 312705 200/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-3
Konusstørrelse 6
Materiale Stål
Udv. ⌀ A 200 mm
Gennemgang E 55 mm
Højde, uden bakker H1 74,5 mm
Højde, med bakker H2 107 mm
Antal gevindtapper 4
Gevindtappernes størrelse M12
Centrerkonus- ⌀ B 106,39 mm
Nøglefirkant K 11 mm
Vægt 17,3 kg
maks. omdrejningstal 4.000 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 312705 200/6
EAN/GTIN 4019208524689
Producentnummer 185542

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, derfor lang levetid og egnet til maskiner med høje omdrejningstal.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.
1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.
1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100315300. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Udv. ⌀ A / konus (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven