Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Råflange til planspiral-patron 92 mm

Art.-nr.: 317000 92

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 92 mm
Passer til spiral-⌀ 80 mm
Krave-⌀ d2 56 mm
Borings-⌀ d3 20 mm
Højde, h1 47 mm
Flangetykkelse h2 15 mm
Produkttype Centrerpatrontilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 317000 92
Producentnummer 017113

Betegnelse

Udførelse:

Støbt rent, ubearbejdet, strålet, rigeligt overmål.

Anvendelse:

Fastgørelse af centrerpatroner med cylindrisk centrerrand-holder iht. DIN 6350 på spindelhoveder DIN 800. Råflangen skal bearbejdes og tilpasses på maskinsiden og patronsiden.

Materiale:

Gråt støbejern

Passer til:

Treklo-centrerpatron nr. 310100; 310500, fireklo-centrerpatron nr. 312000; 312500 og kombi-centrerpatron nr. 315630.
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
    Udvendig ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven