{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 315 mm | |
Tykkelse | 2,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 160 | |
Deling t | 6 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177070 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197849410 |